Motion
MSFT-310C
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 50 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #00565120
No. Fabricante MSFT-310C
Precio2,724.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 50 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #00565120
No. Fabricante MSFT-310C
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
Precio2,724.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MSFT-310C 2 FLG DE PERNO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    184.20 mm
  • Longitud total
    8-1/2 pulg., 215.90 mm
  • Número de cojinete
    5310
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    215.9 mm
  • Altura total
    5-1/4 pulg., 133.40 mm
  • Ancho de la carcasa
    44.50 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    133.4 mm
  • Ancho del anillo interior
    55.60 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Longitud a través del orificio
    55.60 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    MSFT
  • Capacidad de carga dinámica
    9752 lbf
  • Cojinete de repuesto
    5310C
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    710247
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461054123
  • UPC_NO
    662461054123
  • Peso
    8.6 lb
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo