Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-5/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno4.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2813 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro del piloto3.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- SerieSFC
- Cojinete de repuesto2-15C
- Número de catálogo del fabricante703495
- Dibujo CAD
- Peso3.9 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt