Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.1250 pulg.
- Número de cojinete2-17C SFB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.0000 pulg.
- Altura total1.6900 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2813 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general5.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6880 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1.6880 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - SFC-23C
- Diámetro del piloto3.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- RPM Máx.4650 rpm
- SerieSFC
- Capacidad de carga dinámica5782 lbf
- Cojinete de repuesto2-17C
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaCartucho de brida
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima4650 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteSFC-23C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461022306
- UPC_NO662461022306
- Peso3.9 lb
- Capacidad de carga estática3493 lbf
- RelubricableSí
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt