Motion
UKF213D1

NTN
UKF213D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00565225
No. Fabricante UKF213D1
Precio542.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKF213D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00565225
No. Fabricante UKF213D1
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
Su precio$542.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF213D1 BRIDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    7.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Longitud a través del orificio
    2-33/64 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    UKF
  • Cojinete de repuesto
    UK213D1
  • UPC_NO
    4547359002331
  • Peso
    11.13 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo