Motion
SFC-26T
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.6250 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00565260
No. Fabricante SFC-26T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.6250 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00565260
No. Fabricante SFC-26T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-26T FLG PILOTADO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-110T SFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - SFC-26T
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7901 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Ancho de la carcasa
    1.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0600 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFC-26T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461030226
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • UPC_NO
    662461030226
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Diámetro exterior
    6.1300 pulg.
  • Altura total
    2.0600 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.2500 pulg.
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-110T
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFC
  • Capacidad de carga estática
    5139 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    6.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo