Motion
SFC-34TC
Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 2-1/8 pulg., montaje con brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sello de contacto
Artículo MI #00565300
No. Fabricante SFC-34TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 2-1/8 pulg., montaje con brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de sello de contacto
Artículo MI #00565300
No. Fabricante SFC-34TC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-34TC FLG PILOTADO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5938 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    2.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Serie
    SFC
  • Cojinete de repuesto
    2-22TC
  • Número de catálogo del fabricante
    705851
  • Dibujo CAD
  • Peso
    8.1 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo