Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno75 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Grosor de la brida9/16 pulg.;14.30 mm
- Diámetro del círculo del perno7.5000 pulg.
- Número de cojinete5215
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de fieltro
- Diámetro de longitud total8.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.3125 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2-5/16 pulg., 58.70 mm
- Ancho del anillo interior3.0625 pulg.
- Código de armonización8483.20.4040
- Longitud a través del orificio3-1/16 pulg., 77.80 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieSFC
- Capacidad de carga dinámica14839 lbf
- Cojinete de repuesto5215
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricante710016
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461052440
- UPC_NO662461052440
- Peso18.7 lb
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt