Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno30 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Diámetro del círculo del perno3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1875 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior1.5625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoFundición recubierta de flouropolímero
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- SerieSFC
- Cojinete de repuesto5206C
- Número de catálogo del fabricante710351
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461054826
- Peso3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt