Motion
SFC-207C
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #00565317
No. Fabricante SFC-207C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 35 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #00565317
No. Fabricante SFC-207C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-207C FLG PILOTADO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Diámetro del círculo del perno
    4.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2813 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Fundición recubierta de flouropolímero
  • Diámetro del piloto
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Serie
    SFC
  • Cojinete de repuesto
    5207C
  • Número de catálogo del fabricante
    710352
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461054833
  • Peso
    3.9 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo