Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno50 mm
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.4219 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Diámetro del piloto4.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- SerieSFC
- Cojinete de repuesto5210C
- Número de catálogo del fabricante710355
- Dibujo CAD
- Peso6.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt