Motion
FC3Y214N
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 0.8750 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de sello de laberinto H
Artículo MI #00565328
No. Fabricante FC3Y214N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 0.8750 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N, sello de sello de laberinto H
Artículo MI #00565328
No. Fabricante FC3Y214N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3Y214N BRILLANTE BLK FC3-Y214N
  • Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto con un labio

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud total
    4.3800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.6250 pulg.
  • Número de cojinete
    YG214NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Altura total
    1.6300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    4.3800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3Y214N - FC3Y214N
  • Diámetro del piloto
    3 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    9600 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327028862
  • UPC_NO
    662327028862
  • Peso
    3.1 lb
  • Capacidad de carga estática
    1760 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Diámetro exterior
    4.3800 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo