Motion
UCFCF205-16

AMI Bearings
UCFCF205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00565332
No. Fabricante UCFCF205-16
Precio88.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFCF205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00565332
No. Fabricante UCFCF205-16
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
Precio88.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCF205-16 1 CARRO DE FLG PILOTO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    4.3750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1.339 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.000 pulg.
  • Separación de la unidad
    1.219 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Serie
    UCFCF200
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    0808250111633
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo