Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho general4.3800 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Tipo de expansiónSin expansión
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- Número de Upc del fabricante662327028510
- Peso2.40 lb
- Altura total1.3600 pulg.
- Longitud total4.3800 pulg.