Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro1.1880 pulg., 32.20 mm
- Grosor de la brida0.3750 pulg.;9.50 mm
- Longitud total5.0000 pulg., 127 mm
- Diámetro del círculo del perno4.1250 pulg.
- Número de cojineteGC1103KRRB3
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total5.0000 pulg.
- Altura total5.0000 pulg., 127 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.2030 pulg., 30.60 mm
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónRFC1 1/4S, Cojinetes de montaje bridados redondos piloto Fafnir - Collarín de bloqueo concéntrico
- SerieRFC
- Capacidad de carga dinámica4900 lbf
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida redonda con piloto
- Número de Upc del fabricante087796109827
- UPC_NO087796109827
- Peso3.31 lb
- Capacidad de carga estática2500 lbf
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt