Motion
RFC1 1/4
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00565347
No. Fabricante RFC1 1/4
Precio350.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00565347
No. Fabricante RFC1 1/4
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
Precio350.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFC 1-1/4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.2810 pulg., 32.50 mm
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Longitud total
    5.2500 pulg., 133.40 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3750 pulg.
  • Número de cojinete
    GC1104KRRB
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.2500 pulg.
  • Altura total
    5.2500 pulg., 133.40 mm
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.3440 pulg., 34.10 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    RFC1 1/4, Cojinetes de montaje bridados redondos piloto Fafnir - Collarín de bloqueo concéntrico
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Serie
    RFC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Capacidad de carga dinámica
    6400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GC1104KRRB
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Brida redonda con piloto
  • Número de Upc del fabricante
    087796058552
  • UPC_NO
    087796058552
  • Peso
    4.11 lb
  • Capacidad de carga estática
    3400 lbf
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo