Motion
RFC1 3/8
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00565350
No. Fabricante RFC1 3/8
Precio489.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00565350
No. Fabricante RFC1 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio489.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO RFC 1-3/8

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    5.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Serie
    RFC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GC1106KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796058897
  • UPC_NO
    087796058897
  • Peso
    4.11 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo