Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, Rendimiento estándar, Bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto con un labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud total5.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.3750 pulg.
- Número de cojineteYG222NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Diámetro de longitud total5.2500 pulg.
- Altura total2.1300 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general5.2500 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-21/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3Y222N - FC3Y222N
- Diámetro del piloto3 5/8 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- RPM Máx.6850 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-1/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica5810 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima6850 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327028923
- UPC_NO662327028923
- Peso4.9 lb
- Capacidad de carga estática3440 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt