Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4600 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Longitud a través del orificio1-59/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieRFC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGC1108KRRB
- Número de Upc del fabricante087796059665
- UPC_NO087796059665
- Peso4.72 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt