Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Grosor de la brida0.4530 pulg.;11.50 mm
- Longitud total6-1/8 pulg., 155.60 mm
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Número de cojineteGC1112KRRB
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Altura total6-1/8 pulg., 155.60 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.3440 pulg., 34.10 mm
- Capacidad de carga dinámica radial8160 lbf
- Capacidad de carga estática radial8130 lbf
- Longitud a través del orificio1-27/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónRFC1 3/4, Cojinetes de montaje bridados redondos piloto Fafnir - Collarín de bloqueo concéntrico
- RPM Máx.3230 rpm
- SerieRFC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Capacidad de carga dinámica8160 lbf
- Cojinete de repuestoGC1112KRRB
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida redonda con piloto
- Número de Upc del fabricante087796060296
- UPC_NO087796060296
- Peso6.21 lb
- Capacidad de carga estática8130 lbf
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt