Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 in, Rendimiento estándar, Bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, Collar de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto con un labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud total6.3800 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.3750 pulg.
- Número de cojineteYG232NL
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloG Triple Lip, K Light Contact Lip Seal, M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna y Viton), Z Clearance Seal
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Altura total2.5900 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general6.3800 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-31/32 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC4Y232N - FC4Y232N
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.4360 rpm
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica9800 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima4360 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327029715
- UPC_NO662327029715
- Peso7.8 lb
- Capacidad de carga estática6570 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Diámetro exterior6.3800 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt