Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.;12.70 mm
- Longitud total7-1/8 pulg., 181 mm
- Diámetro del círculo del perno6.0000 pulg.
- Número de cojineteGC1203KRRB
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.1250 pulg.
- Altura total7-1/8 pulg., 181 mm
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.7500 pulg., 44.40 mm
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio2-13/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónRFC2 3/16, Cojinetes de montaje bridados redondos piloto Fafnir - Collarín de bloqueo concéntrico
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieRFC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Capacidad de carga dinámica10800 lbf
- Cojinete de repuestoGC1203KRRB
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaBrida redonda con piloto
- Número de Upc del fabricante087796061316
- UPC_NO087796061316
- Peso9 lb
- Capacidad de carga estática6400 lbf
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt