Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud total8.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.5000 pulg.
- Número de cojineteUG2E48NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial
- Diámetro de longitud total8.7500 pulg.
- Altura total3.0600 pulg.
- Ancho de la carcasa1-1/16 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general8.7500 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial15080 lb
- Capacidad de carga estática radial11100 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U2E48N - FC3U2E48N
- Diámetro del piloto6 3/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- RPM Máx.3300 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio2-7/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica15080 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima3300 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante793699130249
- UPC_NO793699130249
- Peso17.5 lb
- Capacidad de carga estática11100 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt