Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno3.6250 pulg.
- Número de cojineteUG214HL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Diámetro del piloto3 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- RPM Máx.9600 rpm
- SerieFC3U
- Longitud del orificio1-23/64 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Número de Upc del fabricante662327028466
- UPC_NO662327028466
- Peso2.44 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt