Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565407
No. Fabricante FC3U227H

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U227H BRILLANTE BLK FC3-U227H
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    5.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    UG227HL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
  • Diámetro de longitud total
    6.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/16 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Diámetro del piloto
    4 1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-1/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • Peso
    6.26 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo