Motion
FC3U228H
Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Artículo MI #00565408
No. Fabricante FC3U228H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura
Artículo MI #00565408
No. Fabricante FC3U228H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U228H BRILLANTE BLK FC3-U228H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Insertar
    UG228HL
  • Número de Upc del fabricante
    662327028718
  • Peso
    5.83 lb
  • Altura total
    2.0400 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo