Motion
FC4U232H
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565411
No. Fabricante FC4U232H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565411
No. Fabricante FC4U232H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC4U232H BRILLANTE BLK FC4-U232H
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    5.3750 pulg.
  • Número de cojinete
    UG232HL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Diámetro de longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/32 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Longitud a través del orificio
    1-21/32 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Diámetro del piloto
    4 1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    2-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de retención
    NAILON
  • UPC_NO
    662327029692
  • Peso
    7.45 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo