Motion
FC-SCM-108

Dodge
FC-SCM-108

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto de un solo labio
Artículo MI #00565499
No. Fabricante FC-SCM-108
Precio286.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-SCM-108

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto de un solo labio
Artículo MI #00565499
No. Fabricante FC-SCM-108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio286.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCSCM108 FLG PILOTADO 126171
  • Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
  • Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
  • Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
  • Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3800 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Forma del orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.94 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Lubricación
    Grasa
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Brida pilotada (tipo general)
  • Insertar material
    Acero
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    126171
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • UPC_NO
    782475115815
  • Peso
    3.88 lb
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo