Descripción general
Descripción del fabricante
VFCS-328 FLG PILOTADO
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2344 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Diámetro del piloto4.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- SerieVFCS
- Cojinete de repuestoVS-328
- Número de catálogo del fabricante767859
- UPC_NO662289520428
- Peso5.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad