Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieFC350
- AplicaciónIndustrial general
- Estilo de cojineteCartucho de brida
- Ángulo de desalineación1-1/2 °
- Material de la jaulaNailon
- LubricaciónGrasa
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- LubricanteN.o 2 Litio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798257488
- Peso9 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt