Motion
MBP-2-11/16
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00565571
No. Fabricante MBP-2-11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #00565571
No. Fabricante MBP-2-11/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO MBP 2-11/16

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Diámetro de longitud total
    7.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Serie
    MBP
  • Cojinete de repuesto
    NBG35-2-11/16
  • Peso
    13.25 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo