Motion
MFCD-16
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00565601
No. Fabricante MFCD-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00565601
No. Fabricante MFCD-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO MFCD-16
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Diámetro del círculo del perno
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    4.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1719 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.7500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Serie
    MFCD
  • Cojinete de repuesto
    3-1D
  • Número de catálogo del fabricante
    702327
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461016947
  • Peso
    3.9 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo