Motion
MFCD-19
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1.1875 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00565609
No. Fabricante MFCD-19
Precio1,784.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1.1875 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #00565609
No. Fabricante MFCD-19
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
Su precio$1,784.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG PILOTADO MFCD-19
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Grosor de la brida
    3/8 pulg.;9.50 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    4.1250 pulg.
  • Número de cojinete
    46094
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2813 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro del piloto
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Serie
    MFCD
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-13D
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    702328
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461016954
  • UPC_NO
    662461016954
  • Peso
    3.9 lb
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo