Motion
MFC-15C
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 15/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00565616
No. Fabricante MFC-15C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 15/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00565616
No. Fabricante MFC-15C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-15C FLG PILOTADO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Diámetro del círculo del perno
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1719 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    1.5625 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3125 pulg.
  • Serie
    MFC
  • Cojinete de repuesto
    3-015C
  • Número de catálogo del fabricante
    704135
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461026229
  • Peso
    3 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo