Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de fieltro
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3906 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.5000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro del piloto4.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- SerieMFCD
- Cojinete de repuesto3-111D
- Número de catálogo del fabricante702333
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461016985
- Peso6.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt