Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Diámetro del círculo del perno8.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de fieltro
- Diámetro de longitud total10.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.7188 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior4.4375 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro del piloto7.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- SerieMFCD
- Cojinete de repuesto2-38D
- Número de catálogo del fabricante702346
- Dibujo CAD
- Peso32.9 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt