Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.4375 a 14.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio5.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total10.2500 pulg.
- Longitud total17.0000 pulg.
- Ancho de la base6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMFPD
- Cojinete de repuesto3-4D
- UPC_NO662461016619
- Número de catálogo del fabricante702285
- Dibujo CAD
- Peso86 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas