Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno75 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.5000 pulg.
- Número de cojinete5315
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Diámetro de longitud total8.7500 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa2.4063 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general8.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior3.2500 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Código de armonización8483.20.4040
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio3.2480 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- DescripciónRodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - MFC-315
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- RPM Máx.5450 rpm
- SerieMFC
- Capacidad de carga dinámica17412 lbf
- Cojinete de repuesto3-015
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de montaje de bridaCartucho de brida
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima5450 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- AutoalineaciónSí
- Número de catálogo del fabricanteMFC-315
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461053843
- UPC_NO662461053843
- Peso19.25 lb
- Capacidad de carga estática13174 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt