Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio medio
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3906 pulg.
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de orificioRecto
- Ancho del anillo interior2.0940 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoGris
- Diámetro del piloto4.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- RPM Máx.3550 rpm
- SerieMFC
- Cojinete de repuesto3-111TC
- ColorGris
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteMFC-27TC
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461034729
- UPC_NO662461034729
- Peso7.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt