Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6875 a 12.5625 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.0000 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Ancho general4.0625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMPD
- Cojinete de repuesto3-33D
- UPC_NO662461016848
- Número de catálogo del fabricante702315
- Dibujo CAD
- Peso44.9 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas