Motion
10434952
Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Artículo MI #00565802
No. Fabricante 10434952
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Artículo MI #00565802
No. Fabricante 10434952
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FCU322 BRILLANTE BLK FC-U322

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Tipo de extremo
    U3236C
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7490 lb
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Capacidad de carga estática radial
    4290 lb
  • RPM Máx.
    7550 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Insertar
    UG322L
  • Número de Upc del fabricante
    662327734640
  • Peso
    8.00 lb
  • Altura total
    2.1000 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo