Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Longitud total7.1300 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.0000 pulg.
- Número de cojineteUG324L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Diámetro de longitud total7.1250 pulg.
- Altura total2.3100 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general7.1300 pulg.
- Código de armonización8483204040
- Capacidad de carga dinámica radial9126 lb
- Capacidad de carga estática radial5390 lb
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- Longitud a través del orificio1-9/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FCU324 - FCU324
- Diámetro del piloto5 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.7200 rpm
- Serie300
- Longitud del orificio2-5/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga dinámica9126 lbf
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- Capacidad de expansión3/16 pulg.
- ColorNegro
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Velocidad máxima7200 rpm
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Material de retenciónNAILON
- AutoalineaciónSí
- Número de Upc del fabricante662327883201
- UPC_NO662327883201
- Peso9 lb
- Capacidad de carga estática5390 lbf
- RelubricableSí
- Número de orificios de montaje4
- Diámetro exterior7.1250 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt