Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa2-9/32 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho del anillo interior3-1/16 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial12400 lbf
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- RPM Máx.4950 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- Serie300
- InsertarUG332L
- Número de Upc del fabricante662327708702
- UPC_NO662327708702
- Peso19.38 lb
- Altura total3.0600 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas