Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único Diseño de retén de montaje en terreno que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Espaciado de ranura4.6250 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de selloSello de contacto
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Longitud total5.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa2.1880 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Ancho general2.0312 pulg.
- SerieST
- Cojinete de repuesto3-114
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- RPM Máx.3550 rpm
- Número de catálogo del fabricanteST-31C
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461024126
- Peso6.05 lb
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida