Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa2-9/32 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior3-1/16 pulg.
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial12400 lbf
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- RPM Máx.4950 rpm
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- Serie300
- InsertarUG334L
- Número de Upc del fabricante662327709556
- UPC_NO662327709556
- Peso19.00 lb
- Altura total3.0600 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.