Motion
ST-32RC
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00565819
No. Fabricante ST-32RC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #00565819
No. Fabricante ST-32RC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-32RC TAKEUP BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único Diseño de retén de montaje en terreno que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    STH 24 a 28-12 DZU
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    2.1880 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-32RC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461024133
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.0312 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-114
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ST
  • Espaciado de ranura
    4.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Peso
    5.98 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo