Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 3/4 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio pesado
- Diámetro del círculo del perno9.0000 pulg.
- Número de cojineteUG344L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloH Sello de laberinto, N sello de labio doble
- Diámetro de longitud total10.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa3/4 pulg.
- País de origenMéxico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial23420 lb
- Capacidad de carga estática radial15300 lb
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Diámetro del piloto7 3/4 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- RPM Máx.3950 rpm
- SerieFCU
- Longitud del orificio3-13/16 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de expansión7/32 pulg.
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- UPC_NO662327735210
- Peso32.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt