Motion
FCU347
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida pilotada 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), alta resistencia, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565830
No. Fabricante FCU347
Precio2,140.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida pilotada 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), alta resistencia, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565830
No. Fabricante FCU347
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
Precio2,140.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCU347 BRILLANTE BLK FC-U347
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16 in, para servicios pesados, bloque de cartucho de brida de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    9.5000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG347L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    10.8750 pulg.
  • Altura total
    4.0900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/4 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26140 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FCU347 - FCU347
  • Diámetro del piloto
    8 1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Serie
    300
  • Longitud del orificio
    4-3/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    26140 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Capacidad de expansión
    7/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    3700 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327735364
  • UPC_NO
    662327735364
  • Peso
    37 lb
  • Capacidad de carga estática
    17300 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo