Motion
ST-46C
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-7/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00565837
No. Fabricante ST-46C
Precio6,604.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 2-7/8 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00565837
No. Fabricante ST-46C
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
Precio6,604.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-46C TAKEUP BRG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-7/8 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Recubrimiento de acabado
    sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250°
  • Longitud total
    9.1250 pulg.
  • Altura total
    6.5625 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    3.3750 pulg.
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    2-214C
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-46C
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461050507
  • Peso
    19 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo