Motion
FCEU326
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.6250 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565861
No. Fabricante FCEU326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.6250 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), para servicios pesados, sello de doble labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #00565861
No. Fabricante FCEU326
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FCEU326 BRILLANTE BLK FCE-U326
  • Rodamiento de bolas montado de 1 5/8 in, para servicios pesados, bloque de brida piloto de expansión redondo 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de holgura

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.5000 pulg.
  • Número de cojinete
    UG326L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    H Sello de laberinto, N sello de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    7.6250 pulg.
  • Altura total
    2.5900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    7.6250 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    7110 lb
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1-19/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FCEU326 - FCEU326
  • Diámetro del piloto
    5 1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Serie
    300
  • Longitud del orificio
    2-19/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    11870 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Capacidad de expansión
    1/4 pulg.
  • Color
    Negro
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Redondo 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    6200 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327734923
  • UPC_NO
    662327734923
  • Peso
    12.2 lb
  • Capacidad de carga estática
    7110 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo