Motion
ST-8
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1/2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00565862
No. Fabricante ST-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1/2 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #00565862
No. Fabricante ST-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-8 TAKEUP BRG
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Recubrimiento de acabado
    sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250°
  • Longitud total
    3.6875 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Serie
    ST
  • Cojinete de repuesto
    2-08
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    ST-8
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461006030
  • Peso
    2.1 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13971 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo